Motion
D-A93VL
Reed perpendicular 2 cable directo
Artículo MI #02336063
No. Fabricante D-A93VL
Precio26.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reed perpendicular 2 cable directo
Artículo MI #02336063
No. Fabricante D-A93VL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 a 100 V CA mA, 40 a 24 V CC mA
  • Altura total
    9.1 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    30 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    100 V CA, 24 V CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-A93VL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"