Motion
21020
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 2.102 pulg. de diámetro del eje, 3.038 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño CRWA6 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #02336247
No. Fabricante 21020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho fluorado - Sólido, 2.102 pulg. de diámetro del eje, 3.038 pulg. de diámetro exterior, 0.315 pulg. de ancho general, diseño CRWA6 , material labial de caucho fluorado (FKM)
Artículo MI #02336247
No. Fabricante 21020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.038 pulg.
  • Ancho general
    0.315 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.102 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRWA6
  • Tipo de diseño
    CRWA6
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado accionado por resorte, labio auxiliar para polvo
  • Número de Upc del fabricante
    085311287432
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    90 psi a 0 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
21020 SELLO DE ACEITE
  • Carcasa de metal con diámetro exterior de goma
  • Cargado por resorte
  • Lápiz individual con labio/lápiz de polvo sucio auxiliar (“doble labio”) y sello de onda hidrodinámico líder en la industria.