Motion
2350570
Sello de aceite de labio único - Sólido, 23.500 pulg. de diámetro del eje, 25.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDS1 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #02336264
No. Fabricante 2350570
Precio6,844.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de labio único - Sólido, 23.500 pulg. de diámetro del eje, 25.500 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general, diseño HDS1 , material de labio de goma fluorada (FKM)
Artículo MI #02336264
No. Fabricante 2350570
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
Precio6,844.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    25.500 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    23.500 pulg.
  • Peso
    11.05 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Estuche metálico
  • Carcasa
    Acero
  • Anillas en V compatibles
    406000;4060022;4060044;4060088;406009
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex
  • Tipo de diseño
    HDS1
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311298834
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 390 °F
  • Tolerancia a la presión
    15 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
2350570 LDS
  • En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
  • Caja metálica de alta resistencia y reborde de sellado
  • La instalación rápida y sencilla reduce el riesgo de fallos y el tiempo de inactividad resultante