Motion
3300921
Sello de aceite - Sólido, 33.000 pulg. de diámetro del eje, 34.500 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, diseño HDSE1
Artículo MI #02336304
No. Fabricante 3300921
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 33.000 pulg. de diámetro del eje, 34.500 pulg. de diámetro exterior, 1.250 pulg. de ancho general, diseño HDSE1
Artículo MI #02336304
No. Fabricante 3300921
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    34.500 pulg.
  • Ancho general
    1.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    33.000 pulg.
  • Peso
    15.89 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDSE1
  • Tipo de diseño
    HDSE1
  • Número de Upc del fabricante
    085311294683
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Se utiliza cuando se desea un sello de respaldo para fines de retención o exclusión.

Descripción general

Descripción del fabricante
3300921 LDS
  • Carcasa de metal
  • Cargado por resorte
  • Elemento de sellado de una sola boquilla y un elemento de exclusión auxiliar de suciedad/polvo ("doble boquilla").

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo