Motion
3780908
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 960 mm, 1040 mm OD, Ancho general de 23 mm, Diseño HDS2 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02336320
No. Fabricante 3780908
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 960 mm, 1040 mm OD, Ancho general de 23 mm, Diseño HDS2 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02336320
No. Fabricante 3780908
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1040 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Diámetro del eje
    960 mm
  • Peso
    22.06 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HDS2
  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
  • Número de Upc del fabricante
    085311283502
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10-15 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones generales.

Descripción general

Descripción del fabricante
3780908 LDS
  • Carcasa de metal
  • Lazo único
  • Elemento cargado de resortes con Spring-Kover para unir el resorte y lograr una retención adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo