Motion
1180X1230X20  HS6 R

CR Seals (SKF)
1180X1230X20 HS6 R

Sello de aceite de labio único - División, 1180 mm Diámetro del eje, 1230 mm OD, 20 mm Ancho general, Diseño HS6 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02336336
No. Fabricante 1180X1230X20 HS6 R
Precio1,798.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR Seals (SKF)
1180X1230X20 HS6 R

Sello de aceite de labio único - División, 1180 mm Diámetro del eje, 1230 mm OD, 20 mm Ancho general, Diseño HS6 , Material de labio de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02336336
No. Fabricante 1180X1230X20 HS6 R
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
Precio1,798.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1230 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diámetro del eje
    1180 mm
  • Peso
    6.85 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Sello de goma
  • Carcasa
    Goma
  • Anillas en V compatibles
    412000
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, dividido
  • Tipo de diseño
    HS6
  • Método de instalación
    Placa de cubierta
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311298896
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    No recomendado para aplicaciones presurizadas
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    Acero inoxidable
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Maquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel, ejes principales de turbinas eólicas

Descripción general

Descripción del fabricante
4645556 LDS
  • Los sellos HS son sellos de goma, diseñados sin ningún refuerzo
  • Se fabrican sobredimensionados en relación con el diámetro y la profundidad del orificio de la carcasa para permitir una compresión y estabilidad adecuadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo