Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general16 mm
- Diámetro del eje200 mm
- Peso3.35 lb
Detalles
- CarcasaCarcasa metálica
- Rango de temperatura continua-40 a 300°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDS1
- Tipo de diseñoHDS1
- Material labialDuratemp (H) - Nitrilo hidrogentado
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311288637
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia a la presión10-15 psi
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaPara aplicaciones generales.
Descripción general
- Carcasa de metal
- Cargado por resorte con bloqueo por resorte
- Empaquetadura de caucho preformada de una sola boquilla recubierta con un sello de acero de alta resistencia
- Montado.