Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior11.000 pulg.
- Ancho general0.500 pulg.
- Diámetro del eje10.000 pulg.
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HS5
- Tipo de diseñoHS5
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
- Número de Upc del fabricante085311298919
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.
Descripción general
- D.E. de goma
- Todo-caucho
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla con colector de resorte para retención durante el montaje o donde la contaminación podría afectar al resorte.