Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior290 mm
- Ancho general15 mm
- Diámetro del eje245 mm
- Peso2.23 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HS4
- Tipo de diseñoHS4
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio de sellado con resorte
- Número de Upc del fabricante085311298926
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.
Descripción general
- D.E. de goma
- Todo-caucho
- Cargado por resorte
- Una sola boquilla.