Motion
6293
Sello de aceite de doble labio: sólido, 0.630 pulg. de diámetro del eje, 1.024 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02336381
No. Fabricante 6293
Precio5.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de doble labio: sólido, 0.630 pulg. de diámetro del eje, 1.024 pulg. de diámetro exterior, 0.250 pulg. de ancho general, diseño HMSA7 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02336381
No. Fabricante 6293
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
Precio5.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.024 pulg.
  • Ancho general
    0.250 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.630 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311287456
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 302 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
6293 SELLO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo