Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje12.688 pulg.
- Peso8.49 lb
- Ancho del eje2.500 pulg.
- Ancho total para Speedi Slv2.500 pulg.
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311293204
- MaterialAcero al carbono cromado
- Gama de ejes para manguito SpeediDe 12.498 a 12.510 pulg.
- Nombre comercial/de marcaSKF Manga de desgaste
- Tipo de productoManguito grueso de desgaste de pared
- Aplicación típicaMolinos de laminación de cemento, fresadoras de acero, plantas de procesamiento químico
Descripción general
- Ofrece una solución más rápida y económica para reparar ejes desgastados que la reparación tradicional de ejes
- LDSLV4 manguitos de desgaste se recomiendan para aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento de los sellos son difíciles, especialmente en las que pueden llegar contaminantes sólidos