Motion
BC10-2-2-A
Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 0.5900 in OD, 1.0720 in Longitud, 7075 o 2024 Aluminio
Artículo MI #02336455
No. Fabricante BC10-2-2-A
Precio228.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 0.5900 in OD, 1.0720 in Longitud, 7075 o 2024 Aluminio
Artículo MI #02336455
No. Fabricante BC10-2-2-A
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
Precio228.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.008 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.072 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.50 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.004 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5900 pulg.
  • Longitud total
    1.0720 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2
  • Penetración del eje
    0.536 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable 321
  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Par dinámico sin inversión
    11 pulg.
  • Inversión dinámica de par
    5.5 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Temperatura nominal
    -40 a 200 °F
  • Serie
    BC
  • Par estático
    22 pulg.
  • Capacidad de par
    1.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    72 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906249

Descripción general

Descripción del fabricante
BC10-2-2-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo