Motion
OD21/33-NL
Ruland OD21/33-NL - Conector de acoplamiento Oldham, OD 1.313" / 33.3mm, Nylon
Artículo MI #02336459
No. Fabricante OD21/33-NL
Precio51.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OD21/33-NL - Conector de acoplamiento Oldham, OD 1.313" / 33.3mm, Nylon
Artículo MI #02336459
No. Fabricante OD21/33-NL
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
Precio51.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 54 °C
  • Tipo de producto
    Plaquitas de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OD
  • Capacidad de par
    25 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.052 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452905998

Descripción general

Descripción del fabricante
OD21/33-NL INSERTO DE DISCO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo