Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.008 pulg.
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 20.2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.072 pulg.
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Máx. desalineación paralela0.004 pulg.
- Diámetro exterior0.5900 pulg.
- Longitud total1.0720 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM2
- Penetración del eje0.536 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión11 pulg.
- Inversión dinámica de par5.5 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieBC
- Par estático22 pulg.
- Capacidad de par1.83 pies-libras
- Rigidez torsional72 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906254