Motion
BC12-5-4-A
Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 0.7500 in OD, 1.1880 in Longitud, 7075 o 2024 Aluminio
Artículo MI #02336470
No. Fabricante BC12-5-4-A
Precio155.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de fuelle - Abrazadera, 0.7500 in OD, 1.1880 in Longitud, 7075 o 2024 Aluminio
Artículo MI #02336470
No. Fabricante BC12-5-4-A
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
Precio155.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.010 pulg.
  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3130 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.188 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.50 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.004 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    1.1880 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M2.5
  • Penetración del eje
    0.594 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del fuelle
    Acero inoxidable 321
  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Estilo de acoplamiento
    Abrazadera
  • Par dinámico sin inversión
    20 pulg.
  • Inversión dinámica de par
    10 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Material del concentrador
    Aluminio 7075 o 2024
  • Instrucciones de instalación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Temperatura nominal
    -40 a 200 °F
  • Serie
    BC
  • Par estático
    40 pulg.
  • Capacidad de par
    3.33 pies-libras
  • Rigidez torsional
    120 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452906259

Descripción general

Descripción del fabricante
BC12-5-4-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo