Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.012 pulg.
- Orificio - Lado 10.3125 pulg.
- Orificio - Lado 20.2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.3130 pulg.
- Longitud a través del orificio1.313 pulg.
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Máx. desalineación paralela0.004 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.3130 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM3
- Penetración del eje0.656 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión30 pulg.
- Inversión dinámica de par15 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieBC
- Par estático60 pulg.
- Capacidad de par5 pies-libras
- Rigidez torsional244 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906262
Descripción general
Descripción del fabricante
BC16-5-4-A ACOPLAMIENTO DE FUELLE DE ABRAZADERA