Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.016 pulg.
- Orificio - Lado 10.3750 pulg.
- Orificio - Lado 20.3125 pulg.
- Tamaño del orificio0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.623 pulg.
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Máx. desalineación paralela0.006 pulg.
- Diámetro exterior1.3130 pulg.
- Longitud total1.6230 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM3
- Penetración del eje0.811 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión60 pulg.
- Inversión dinámica de par30 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieBC
- Par estático120 pulg.
- Capacidad de par10 pies-libras
- Rigidez torsional400 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906276