Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.020 pulg.
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.000 pulg.
- Desalineación angular máxima2.00 °
- Máx. desalineación paralela0.010 pulg.
- Diámetro exterior1.6250 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Penetración del eje1.000 pulg.
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión125 pulg.
- Inversión dinámica de par62.5 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieBC
- Par estático250 pulg.
- Capacidad de par20.83 pies-libras
- Rigidez torsional550 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906289