Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.020 pulg.
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.313 pulg.
- Desalineación angular máxima2.00 °
- Máx. desalineación paralela0.010 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Longitud total2.3130 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Penetración del eje1.156 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión200 pulg.
- Inversión dinámica de par100 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieBC
- Par estático400 pulg.
- Capacidad de par33.33 pies-libras
- Rigidez torsional950 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452906957