Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Orificio - Lado 11.1250 pulg.
- Orificio - Lado 21.1250 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.1820 pulg.
- Llavero - Lado 10,2500 pulg.
- Llavero - Lado 20,2500 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Longitud total3.1250 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Ubicación del tornillo0.748 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 - 28
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 - 28
- Peso1.47 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
- SerieCLC
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par1325 pulg.
- UPC_NO63452900175