Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Orificio - Lado 11.3750 pulg.
- Orificio - Lado 21.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.7720 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total3.6250 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Ubicación del tornillo0.986 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 - 24
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 - 24
- Peso3.73 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Material de acoplamiento1215 Acero sin plomo
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono 1215
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero aleado con Nypatch®
- SerieCLX
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par9600 pulg.
- UPC_NO63452900430