Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 20.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesSeis haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par4.42 pies-libras
- Rigidez torsional0.034 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452904090