Motion
FCR20-8-5-SS
Acoplamiento de eje de viga - Seis viga, 1.2500 in OD, 1.7500 in Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02336714
No. Fabricante FCR20-8-5-SS
Precio267.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Seis viga, 1.2500 in OD, 1.7500 in Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02336714
No. Fabricante FCR20-8-5-SS
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
Precio267.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8420 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5
  • Peso
    0.75 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Seis haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie F 6
  • Capacidad de par
    8.92 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.037 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452904412

Descripción general

Descripción del fabricante
FCR20-8-5-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 6-BEAM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo