Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.6250 pulg.
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0750 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.030 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesSeis haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par14.58 pies-libras
- Rigidez torsional0.031 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452904097