Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.2500 pulg.
- Orificio - Lado 20.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4830 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.008 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.06 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Material7075 Aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesSeis haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de tornillo de fijación
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par1.08 pies-libras
- Rigidez torsional0.360 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452901143