Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.3750 pulg.
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.48 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.001 / -.000 pulg.
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesSeis haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de tornillo de fijación
- SerieAcoplamiento de viga serie F 6
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- Rigidez torsional0.046 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452904705