Motion
MWC30-1/2"-12MM-A
Acoplamiento de eje de viga - 1.1810 in OD, 1.4960 in Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #02336859
No. Fabricante MWC30-1/2"-12MM-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - 1.1810 in OD, 1.4960 in Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #02336859
No. Fabricante MWC30-1/2"-12MM-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    12 mm
  • Desalineación angular máxima
    3
  • Desalineación axial máxima
    0.25 mm
  • Máx. desalineación paralela
    0.38 mm
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Longitud total
    1.4960 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.170 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    7075 Aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +225
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Capacidad de par
    6.60 N-m
  • Rigidez torsional
    0.71 pulg-lb/grado

Descripción general

Descripción del fabricante
ISR16-6-4-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle