Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.25 mm
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 24 mm
- Tamaño del orificio0.2360 pulg.
- Longitud a través del orificio30.2 mm
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Máx. desalineación paralela0.10 mm
- Diámetro exterior19.1 mm
- Longitud total30.2 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM2.5
- Penetración del eje15.1 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.03 / -.00 mm
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión2.25 N-m
- Inversión dinámica de par1.13 N-m
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieMBC
- Par estático4.5 N-m
- Capacidad de par3.33 pies-libras
- Rigidez torsional14 N-m/grado
- UPC_NO63452906366