Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.40 mm
- Orificio - Lado 114 mm
- Orificio - Lado 214 mm
- Tamaño del orificio0.5510 pulg.
- Longitud a través del orificio41.0 mm
- Desalineación angular máxima1.50 °
- Máx. desalineación paralela0.15 mm
- Diámetro exterior33.3 mm
- Longitud total41 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM3
- Penetración del eje20.5 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.03 / -.00 mm
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión6.80 N-m
- Inversión dinámica de par3.40 N-m
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieMBC
- Par estático13.6 N-m
- Capacidad de par10 pies-libras
- Rigidez torsional45 N-m/grado
- UPC_NO63452906390