Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.50 mm
- Orificio - Lado 116 mm
- Orificio - Lado 215 mm
- Tamaño del orificio0.6300 pulg.
- Longitud a través del orificio50.8 mm
- Desalineación angular máxima2.00 °
- Máx. desalineación paralela0.25 mm
- Diámetro exterior41.3 mm
- Longitud total50.8 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Penetración del eje25.4 mm
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material del fuelleAcero inoxidable 321
- Tolerancia al orificio+.03 / -.00 mm
- Estilo de acoplamientoAbrazadera
- Par dinámico sin inversión14.00 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- Código de armonización8483608000
- Material del concentradorAluminio 7075 o 2024
- Instrucciones de instalación
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.10000 rpm
- Temperatura nominal-40 a 200 °F
- SerieMBC
- Par estático28.0 N-m
- Capacidad de par20.83 pies-libras
- Rigidez torsional63 N-m/grado
- UPC_NO63452906417