Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno26 mm
- Tamaño del orificio1.0236 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.1540 pulg.
- Diámetro exterior1.8900 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x16
- Peso0.120 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjadoM6x16
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoLCM
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901220
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm