Motion
MCL-30-A
Ruland MCL-30-A - Collarín del eje, una pieza, orificio 30mm, OD 54mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #02337114
No. Fabricante MCL-30-A
Precio32.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCL-30-A - Collarín del eje, una pieza, orificio 30mm, OD 54mm, W 15mm, 2024 Aluminio
Artículo MI #02337114
No. Fabricante MCL-30-A
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
Precio32.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tamaño del orificio
    1.1811 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.3310 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1260 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Peso
    0.150 lb
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M6x18
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +225 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie tipo
    LCM
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452901229
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-30-A COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"