Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3 mm
- Tamaño del orificio0.1181 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8190 pulg.
- Diámetro exterior0.6300 pulg.
- Tamaño del tornilloM3x8
- Peso0.010 lb
- Ancho9 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjadoM3x8
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoLCM
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901226
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm