Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Tamaño del orificio3.1496 pulg.
- Diámetro máximo de holgura4.4800 pulg.
- Diámetro exterior4.2520 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.360 lb
- Ancho19 mm
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónUna pieza - Dividir
- FinalizarBrillante
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Tornillo de abrazadera forjadoM8x25
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Serie tipoLCM
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901290
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm