Motion
MCL-9-SS
Ruland MCL-9-SS - Collarín del eje, una pieza, calibre 9mm, diámetro exterior 24mm, ancho 9mm, acero 303
Artículo MI #02337150
No. Fabricante MCL-9-SS
Precio23.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland MCL-9-SS - Collarín del eje, una pieza, calibre 9mm, diámetro exterior 24mm, ancho 9mm, acero 303
Artículo MI #02337150
No. Fabricante MCL-9-SS
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
Precio23.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    9 mm
  • Tamaño del orificio
    0.3543 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0350 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9450 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M3x10
  • Peso
    0.060 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.050 / +.012 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    M3x10
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    LCM
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452901293
  • Tolerancia de ancho
    +.076 / -.254 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MCL-9-SS COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"