Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.00 mm
- Orificio - Lado 114 mm
- Orificio - Lado 214 mm
- Tamaño del orificio0.5510 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.5510 pulg.
- Llavero - Lado 15 mm
- Llavero - Lado 25 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud total50 mm
- Desalineación paralela0.00 mm
- Ubicación del tornillo12.0 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Tamaño de la rosca del tornilloM5
- Peso0.65 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 / +.012 mm
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza con chaveta
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
- SerieMCLC
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par44 pies-libras
- UPC_NO63452901301