Motion
MOST19-5-A CONJUNTO DE CUBO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

RULAND MANUFACTURING CO
MOST19-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST19-5-A - Conector de acoplamiento Oldham, Tipo tornillo de fijación, Orificio 5mm, OD 19.1mm, L 22.2mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #02337365
No. Fabricante MOST19-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Precio21.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
MOST19-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST19-5-A - Conector de acoplamiento Oldham, Tipo tornillo de fijación, Orificio 5mm, OD 19.1mm, L 22.2mm, 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #02337365
No. Fabricante MOST19-5-A SET OLDHAM COUPLING HUB
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
Precio21.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.3820 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    LA MAYORÍA
  • UPC_NO
    63452906223

Descripción general

Descripción del fabricante
MOST19-5-A CONJUNTO DE CUBO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good