Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno12 mm
- Tamaño del orificio0.4724 pulg.
- Tornillo de fijación forjadoM6x6 mm
- Diámetro exterior0.8700 pulg.
- Longitud del tornillo0.2400 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x6
- Peso0.060 lb
- Ancho0.4724 pulg.
Details
- Tolerancia al orificio+.076 / -.254 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoMSC
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901482
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
MSC-12-F COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN