Motion
MSC-15-SS
MSC-15-SS Ruland - Collarín de tornillo de fijación - Serie MSC, rígido, acero inoxidable, Pasante, 15 mm de diámetro interior, 25 mm OD, 12 mm de ancho
Artículo MI #02337388
No. Fabricante MSC-15-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MSC-15-SS Ruland - Collarín de tornillo de fijación - Serie MSC, rígido, acero inoxidable, Pasante, 15 mm de diámetro interior, 25 mm OD, 12 mm de ancho
Artículo MI #02337388
No. Fabricante MSC-15-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    15 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5906 pulg.
  • Tornillo de fijación forjado
    M6x6 mm
  • Diámetro exterior
    0.9800 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.2400 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x6
  • Peso
    0.070 lb
  • Ancho
    0.4724 pulg.

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.076 / -.254 mm
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie tipo
    MSC
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452901487
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MSC-15-SS COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle