Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Tamaño del orificio1.4961 pulg.
- Tornillo de fijación forjadoM8x10 mm
- Diámetro exterior2.2000 pulg.
- Longitud del tornillo0.3900 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x10
- Peso0.370 lb
- Ancho0.6299 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.076 / -.254 mm
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarÓxido negro
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoMSC
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901506
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.