Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Tamaño del orificio1.1811 pulg.
- Diámetro máximo de holgura2.3310 pulg.
- Diámetro exterior2.1260 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x18
- Peso0.150 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Tornillo de abrazadera forjadoM6x18
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaBrillante
- Número de catálogo del fabricanteMSP-30-A
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901579
- Tolerancia de ancho+.076 / -.254 mm