Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 112 mm
- Orificio - Lado 212 mm
- Longitud a través del orificio0.7170 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.38 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Longitud total38 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.025 / -.000 mm
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Material7075 Aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesCuatro haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par4.87 pies-libras
- Rigidez torsional0.93 N-m/grado
- UPC_NO63452905560