Motion
MWS15-5-3-SS
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 15 mm OD, 20 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337625
No. Fabricante MWS15-5-3-SS
Precio190.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 15 mm OD, 20 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337625
No. Fabricante MWS15-5-3-SS
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
Precio190.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    5 mm
  • Orificio - Lado 2
    3 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.3780 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.20 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +350 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    0.89 pies-libras
  • Rigidez torsional
    2.52 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452905607

Descripción general

Descripción del fabricante
MWS15-5-3-SS ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 4-BEAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good