Motion
OCT16-4-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
OCT16-4-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCT16-4-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo abrazadera, Orificio 0.250", OD 1.000", L 1.250", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #02337669
No. Fabricante OCT16-4-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio32.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
OCT16-4-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCT16-4-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo abrazadera, Orificio 0.250", OD 1.000", L 1.250", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #02337669
No. Fabricante OCT16-4-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.4670 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OCT
  • UPC_NO
    63452905921

Descripción general

Descripción del fabricante
OCT16-4-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"