Motion
OD8/13-AT
Ruland OD8/13-AT - Conector de acoplamiento Oldham, OD 0.500" / 12.7mm, Acetal
Artículo MI #02337703
No. Fabricante OD8/13-AT
Price$8.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland OD8/13-AT - Conector de acoplamiento Oldham, OD 0.500" / 12.7mm, Acetal
Artículo MI #02337703
No. Fabricante OD8/13-AT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.

Details

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 65 °C
  • Tipo de producto
    Plaquitas de acoplamiento Oldham
  • Serie
    OD
  • Capacidad de par
    2.83 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.072 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452905991

Descripción general

Descripción del fabricante
OD8/13-AT INSERTO DE DISCO DE ACOPLAMIENTO OLDHAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo