Motion
PCMR22-5-5-A
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 22.2 mm OD, 27 mm Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #02337745
No. Fabricante PCMR22-5-5-A
Precio100.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 22.2 mm OD, 27 mm Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #02337745
No. Fabricante PCMR22-5-5-A
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
Precio100.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    5 mm
  • Orificio - Lado 2
    5 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.5000 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.20 mm
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Longitud total
    27 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.025 / -.000 mm
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    7075 Aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    1.67 pies-libras
  • Rigidez torsional
    1.49 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452903159

Descripción general

Descripción del fabricante
PCMR22-5-5-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"