Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 16 mm
- Orificio - Lado 26 mm
- Longitud a través del orificio0.5790 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.38 mm
- Diámetro exterior25.4 mm
- Longitud total31.8 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.37 lb
Details
- Tolerancia al orificio+.025 / -.000 mm
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesCuatro haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +350 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par4.09 pies-libras
- Rigidez torsional0.70 N-m/grado
- UPC_NO63452904893
Descripción general
Descripción del fabricante
PCMR25-6-6-SS ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM