Especificaciones
Dimensions
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 26 mm
- Longitud a través del orificio0.6950 pulg.
- Desalineación angular máxima3 °
- Máx. desalineación paralela0.38 mm
- Diámetro exterior31.8 mm
- Longitud total38.1 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.22 lb
Details
- Tolerancia al orificio+.025 / -.000 mm
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Material7075 Aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- Número de hacesCuatro haces
- Temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Tipo de abrazadera de tornilloTipo de abrazadera
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par5.33 pies-libras
- Rigidez torsional0.53 N-m/grado
- UPC_NO63452903228
Descripción general
Descripción del fabricante
PCMR32-8-6-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM