Motion
PSMR32-10-6-SS
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 31.8 mm OD, 38.1 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337941
No. Fabricante PSMR32-10-6-SS
Price $362.18 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 31.8 mm OD, 38.1 mm Longitud, 303 Acero inoxidable
Artículo MI #02337941
No. Fabricante PSMR32-10-6-SS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 362.18 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Bore - Side 1
    10 mm
  • Bore - Side 2
    6 mm
  • Length Through Bore
    0.6950 in
  • Max Angular Misalignment
    3 °
  • Max Parallel Misalignment
    0.38 mm
  • Outside Diameter
    31.8 mm
  • Overall Length
    38.1 mm
  • Screw Thread Size
    M6
  • Weight
    0.60 lbs

Details

  • Bore Tolerance
    +.025 / -.000 mm
  • Harmonization Code
    8483608000
  • Installation Instructions
  • Manufacturer Catalog
  • Manufacturer Product Page
  • Material
    303 Stainless Steel
  • Max Rpm
    6000 rpm
  • Number Of Beams
    Four Beam
  • Operating Temperature
    -40 to +350 °F
  • Screw Clamp Type
    Set Screw Type
  • Series
    P-Series 4 Beam Coupling
  • Torque Capacity
    6.75 ft-lbs
  • Torsional Stiffness
    0.39 N-m/deg
  • UPC_NO
    63452905074

Overview

Mfr description
PSMR32-10-6-SS 4-BEAM SET SCREW COUPLING

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought