Motion
PSR10-3-2.5-A
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 0.6250 in OD, 0.8000 in Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #02337956
No. Fabricante PSR10-3-2.5-A
Precio72.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de eje de viga - Cuatro viga, 0.6250 in OD, 0.8000 in Longitud, 7075 Aluminio
Artículo MI #02337956
No. Fabricante PSR10-3-2.5-A
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
Precio72.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.1875 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1560 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3770 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.008 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.8000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +.001 / -.000 pulg.
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    7075 Aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de haces
    Cuatro haces
  • Temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de tornillo de fijación
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    1 pie-lb
  • Rigidez torsional
    0.540 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    63452903384

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 4 HACES PSR10-3-2.5-A 4-BEAM